SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角インパクトレンチ(ロングアンビル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230955
品番
SI-1556T ULTRA
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
1200
用途
ボルト・ナットの脱着作業
トラスコ品番
857-7729
全長(mm)
366
質量(kg)
3.9
タイプ
ツインハンマー
空気消費量(m
3
/min)
1.36
アンビル(mm)
長さ:148
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
25
ホース取付口
Rc/3/8
排気方向
後方