SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角強力型インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230964
品番
SI-1800B ULTRA
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
最大締付トルク(N・m)
850
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
用途
自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業
トラスコ品番
819-5993
全長(mm)
175
質量(kg)
1.99
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。