SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230982
品番
SI-3820L
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4
最大締付トルク(N・m)
1470
用途
大型車のホイールナットの締め付け・緩め作業用
トラスコ品番
816-6743
全長(mm)
525
質量(kg)
9.2
タイプ
ピンレスハンマー
使用空気圧力(MPa)
68
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
3800
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
上方