SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
シングルアングルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52230998
品番
SI-2008-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,300
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アングルサンダー ミニ
モノタロウ
¥
17,980
¥
19,778
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
用途
自動車板金の旧塗膜はがし、バリ取り・面取り・さび落とし作業、金属・木工の研磨作業に
仕様
回転タイプ:シングルアクション
トラスコ品番
580-4736
全長(mm)
166
質量(kg)
0.57
タイプ
マジックシートタイプペーパー
使用空気圧力(MPa)
6
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方