SI-2108-3 ダブルアクションアングルサンダー SHINANO(信濃機販) 52231007

ダブルアクションアングルサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52231007 品番SI-2108-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 用途小面積の研磨作業に、シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に、パテ研磨の仕上げ研磨、サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に 仕様回転タイプ:ダブルアクション トラスコ品番580-4787 粒度#3 全長(mm)166 質量(g)620 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6〜7 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)3 排気方向後方 ねじサイズパットねじ:M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする