SI-2009C ランダムポリッシャー SHINANO(信濃機販) 52231034

ランダムポリッシャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52231034 品番SI-2009C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,200

偏芯回転するランダムパッド装着により研磨性を高めています。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 用途小面積のコンパウンド磨き作業・研磨作業 付属品ランダムパッド トラスコ品番857-7732 全長(mm)180 質量(kg)0.68 空気消費量(m3/min)0.43 パット寸法(mm)75 ホース取付口Rc1/4 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方 ねじサイズ5/16インチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52231034 SI-2009C 54994888 SI-2009EX-C アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販) アングルポリッシャー SHINANO(信濃機販) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする