SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアードリル
低頭リバーシブルドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52231052
品番
SI-5365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
チャック能力(mm)
10
用途
コーナー部・狭い箇所の穴あけ作業に
仕様
正逆回転機構付
トラスコ品番
794-8476
全長(mm)
251
質量(kg)
1.2
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方