SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
高速研磨型ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52231077
品番
SI-2002EX
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.21
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
827-9810
全長(mm)
151
質量(g)
370
先端
工具:軸径6mm(砥石)
チャック内径(Φmm)
6
排気方向
後方