SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアストレートグラインダー
高速研磨型ダイグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52231086
品番
SI-2012EX
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コレット式。
ストレート形状タイプ。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.33
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属の加工研磨
トラスコ品番
827-9811
全長(mm)
170
質量(kg)
0.6
先端
工具:軸径6mm(砥石)
使用空気圧力(MPa)
6
コレットサイズ(mm)
6
排気方向
後方