SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
コーキングカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52231113
品番
SI-4730C
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
用途
シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番
857-7742
全長(mm)
235
質量(kg)
1
タイプ
前後運動
空気消費量(m
3
/min)
0.51
ストローク数(min
-1
[回/分])
6000
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
9
排気方向
後方