SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
角コードレスアングルインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52231147
品番
SI-165AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,400
狭い箇所の作業が可能なアングル型のヘッドです。
ハイパワーな4ポールモーター搭載。
LEDライト内蔵。電池残量インジケーター付き。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
最大締付トルク(N・m)
260
用途
農機の爪交換作業狭い箇所のボルト締め付け
付属品
電池パック:SI-B245LA×2個
トラスコ品番
857-7730
質量(kg)
2.9
差込角(mm)
12.7
電圧(V)
18
打撃数(min
-1
[回/分])
3000
締付能力(普通ボルト)
M14
充電時間(分)
20〜25
蓄電池容量(Ah)
2