エアアングルグラインダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52231156 品番 SI-AG4-A2LJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(m3/min)0.54 ホース取付口Rc3/8 バルブ種類ロンググリップレバー 用途金属の研削研磨作業用 トラスコ品番816-0449 全長(mm)276 質量(kg)1.89 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
注意
※砥石は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする