曜日別特売
7100-100 標準マジックパット SHINANO(信濃機販) 52231278

標準マジックパット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52231278品番7100-100
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
トラスコ品番794-2281適合機種SI-7100M寸法(mm)75×175質量(g)70タイプマジックシートペーパー寸法(mm)75×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする