曜日別特売
1151-102 マジックパット(ソフト)標準 SHINANO(信濃機販) 52231427

マジックパット(ソフト)標準

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52231427品番1151-102
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
トラスコ品番793-8292適合機種SI-2009・SI-2009H寸法(mm)75摘要マジック仕様質量(g)30タイプマジックシートねじサイズ5/16インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: FRP製品の研磨など

ネジ径が5/16インチでこのサイズの物があまりないので助かります。まだ使い始めて日が浅いので耐久性は不明ですが大丈夫そうな感じです。価格も手ごろで良いですね。

対象商品 : 52231427
2024-05-26
用途: ヘッドライト磨き

10年も経つとぼろぼろになりました、ちょっと値段が高いかな。

対象商品 : 52231427
2019-03-20
用途: パット

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする