建災防統一安全標識(450×600)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52231559 品番 WMK-1A
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。

表示内容頭上注意 取付方式ビス止め 材質PP 仕様クギ穴×4 寸法(横×縦)(mm)450×600 メーカー商品コード255111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする