トーグ安全工業
トーグ安全工業の 作業現場標識
トーグ安全工業の 注意・禁止標識
建災防統一安全標識(450×600)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52231629
品番
WMK-8A
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく標識です。
表示内容
整理整頓
取付方式
ビス止め
材質
PP
仕様
クギ穴×4
寸法(横×縦)(mm)
450×600
メーカー商品コード
255181