(6mm)軸付65Φ #400

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52231655 品番PGS-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途足付け研磨用 トラスコ品番857-6468 軸径(Φmm)6 粒度400番 質量(g)100 外径(Φmm)(ブラシ)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする