SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具アクセサリー
SHINANO(信濃機販)の はくり工具(空圧工具付属品)
シートメタルチゼル 807
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231725
品番
400-120
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
用途
鉄板切断用
トラスコ品番
857-1629
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
152
質量(g)
150
先端幅(mm)
17
シャンク形状
丸10.2Φ