SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具アクセサリー
SHINANO(信濃機販)の はくり工具(空圧工具付属品)
マフラーカッター 808
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231752
品番
400-160
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
マフラー切断作業用
トラスコ品番
857-1632
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
168
質量(g)
150
先端幅(mm)
16
シャンク形状
丸10.2Φ
RoHS指令(10物質対応)
対応