SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具アクセサリー
SHINANO(信濃機販)の はくり工具(空圧工具付属品)
フォークチゼル 803
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231768
品番
400-170
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
用途
ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用
トラスコ品番
857-1633
適合機種
SI-4120A
全長(mm)
152
質量(g)
180
先端幅(mm)
32
シャンク形状
丸10.2Φ