600-300 1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販) 52231813

1/4スィーベルレギュレーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52231813品番600-300
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途エアー流量調整用管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rcトラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52231813
2020-08-12
用途: トラックの整備
repair shop 池田自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくとても良い商品でした。
予備にもう一つ購入しましたが壊れそうにないのでお守りがわりです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする