トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 保安・工事灯
トーグ安全工業の その他保安・工事灯用品
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231936
品番
TG-WB2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。
高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。
LED色
赤点滅
仕様
cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
質量(g)
約640(本体のみ)
寸法(Φmm)
(リング)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×70×260
保護等級
IP66相当
光源
超高輝度LED
使用電池
単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本
LED使用数(個)
6灯×2
視認距離
約800
メーカー商品コード
620391
連続点灯時間(時間)
(アルカリ乾電池)約30〜160、(ソーラー)約7〜15
発光パターン
2種(同時点滅・上下交互点滅)
注意
※ソーラーと乾電池を同時使用する場合、ソーラーが優先され無くなると乾電池に切り替ります。
商品説明動画
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク 紹介動画
参考になった