ソララ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52232006 品番SS-160RG
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。

LED色赤/緑点滅 仕様防滴構造、無日照時15日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56 使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池 点滅回数:60回/分 LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯 視認距離約300 メーカー商品コード624227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52232006
2023-12-19
用途:
注意箇所の明示
建設業・工事業

カラーコーンの上部に差し込む2箇所の突起が90度ずれているので、簡易な盗難防止機構になっていると思います。点滅パターンや光量に関しても問題なく、注意喚起に十分に役立ちます。日照不足気味の箇所に設置しているので、ソーラー充電でどの程度動作するのかは今後評価していきたいのですが、電池切れで不点になったとしても、電池単体で充電できるので大きな影響はないと考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする