トーグ安全工業
トーグ安全工業の 安全ベスト・タスキ
トーグ安全工業の 安全ベスト
トーグ安全工業の ベスト型 安全ベスト
LEDトーグベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
紺メッシュ
テープ地色
白反射
注文コード
52232024
品番
FSD-18RB-BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色・テープ地色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズ
ラージフリー
色(本体)
紺メッシュ
テープ地色
白反射
LEDランプ
あり
LED色
赤・青
仕様
ネームタグ付き
材質
耐寒性反射材
幅(mm)
(反射)80
LED光源(mcd)
8000(MAX)
電池寿命
アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)
-30
視認距離
約200m以上
メーカー商品コード
584511