FSD-18RB-YY LEDトーグベスト トーグ安全工業 52232033 FSD-18RB-YY LEDトーグベスト トーグ安全工業 52232033 FSD-18RB-YY LEDトーグベスト トーグ安全工業 52232033 FSD-18RB-YY LEDトーグベスト トーグ安全工業 52232033

LEDトーグベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 52232033 品番 FSD-18RB-YY
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)

サイズラージフリー 色(本体)黄メッシュ テープ地色黄蛍光反射 LEDランプあり LED色赤・青 仕様ネームタグ付き 材質耐寒性反射材 幅(mm)(反射)80 LED光源(mcd)8000(MAX) 電池寿命アルカリ単3乾電池×3本(別売) 耐寒温度(℃)-30 視認距離約200m以上 メーカー商品コード584512

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする