トーグ安全工業
トーグ安全工業の 安全ベスト・タスキ
トーグ安全工業の 安全ベスト
トーグ安全工業の ベスト型 安全ベスト
LEDトーグベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52232058
品番
FSD-18RB-OY
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
発光色を選べる高輝度LED採用の工事用ベストです。
青色LED18灯と赤色LED18灯の点滅は3パターン(青・赤独立スイッチで操作)
サイズ
ラージフリー
色(本体)
オレンジメッシュ
テープ地色
黄蛍光反射
LEDランプ
あり
LED色
赤・青
仕様
ネームタグ付き
材質
耐寒性反射材
幅(mm)
(反射)80
LED光源(mcd)
8000(MAX)
電池寿命
アルカリ単3乾電池×3本(別売)
耐寒温度(℃)
-30
視認距離
約200m以上
メーカー商品コード
584514