路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容段差に注意 注文コード52232128 品番SLH-K02
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は表示内容12種類から選べます 他の種類を見る

表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。
アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。
面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。
鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。
蛍光色は一般より2〜3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。

表示内容段差に注意 取付方式シール/ステッカー 材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート 寸法(mm)W420×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする