SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
エッジカッター ハイパワー R3(R2) 重作業用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52232206
品番
SI-4010B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【使用カッター】3枚刃
トラスコ品番
205-7272
全長(mm)
319
質量(kg)
3.51
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.96
ホース取付口
Rc1/4