トーグ安全工業
トーグ安全工業の 建設関係標識
トーグ安全工業の クレーン・玉掛け関係標識
吹き流し標識
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
メーカー商品コード
274111
注文コード
52232453
品番
WE60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
メーカー商品コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
横風に注意!! 吹き流しと風速のめやす
取付方式
ビス止め
材質
グリーンエコボード製
仕様
穴4スミ
サイズ
吹き流しL型用
寸法(横×縦)(mm)
450×600
メーカー商品コード
274111