KP-15J2WD2 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業 52232478

 

KP-15J2WD2 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業 52232478
KP-15J2WD2 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業 52232478
KP-15J2WD2 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業 52232478
KP-15J2WD2 2WDモーター車両ベース2 共立電子産業 52232478

2WDモーター車両ベース2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52232478品番KP-15J2WD2
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!

種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする