※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリ工業
ジョイントパイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合外径(Φmm)
34
厚さ(mm)
1.5
注文コード
52232662
品番
34x1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合外径・厚さ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
厚さ(mm)
1.5
適合厚さ(mm)
1.5
適合外径(Φmm)
34
形状
ストレート
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
29.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
31.0
仕上
ヘアーライン