89.1x3 ジョイントパイプ モリ工業 52232897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

89.1x3 ジョイントパイプ モリ工業 52232897
89.1x3 ジョイントパイプ モリ工業 52232897

ジョイントパイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合外径(Φmm)89.1厚さ(mm)3注文コード52232897品番89.1x3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質SUS304厚さ(mm)3適合厚さ(mm)3適合外径(Φmm)89.1形状ストレート寸法L(mm)120寸法d(mm)81.3寸法t(mm)2.0寸法D(mm)72.8仕上ヘアーライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52232635
2024-09-02
用途: 配管のジョイント作業

配管のジョイント作業に使用しましたが、表面の仕上げも良かったです。

対象商品 : 52232635
2022-04-06
用途: アルミパイプを持ち運びできるよう二分割にしたジョイントに
松本モーターサービス自動車・二輪車・自転車関連業

元パイプの外径と肉厚指定で適合が分かりやすく、品質も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする