アルロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52233782 品番 WL-AD.B
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ディンプルキーで防犯効果アップ。
ディンプルキー3個付。
カラーワイヤーを採用

タイプワイヤー錠 長さ(mm)800 ブラック 質量(g)280 ワイヤー長(mm)800 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17101114
2018-09-15
用途:
自転車施錠

価格・使い勝手は満足。不満点は、70cmの商品は、1色しかバリエーションが無いということ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする