質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])100〜1200
本体寸法(mm)270×368×104
プレート寸法(mm)250×250
ヒーター容量(W)1400
温度調整方法デジタル設定(10℃単位(
材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装
電源AC100V(50/60Hz)
最高温度(℃)550
モーターDCブラシ
センサーK熱電対
安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能
電源コード(m)1.5
温度制御方式PID制御
回転調節デジタル設定(10rpm単位)
アズワン品番2-8081-42