タマハシ
タマハシの ポリ袋・ゴミ袋
タマハシの ゴミ袋関連商品
からふるダストパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52234623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
スーパーの袋をバーに引っ掛けて再利用。生ごみを入れてたまったらパックして、そのままポイッと手軽で便利。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
色
グリーン
組立寸法(mm)
360×245×365
折りたたみ寸法(mm)
275×510
フタの種類
オープン式
トレー寸法(mm)
193×310
商品タイプ
本体