スピードコントロール付卓上糸鋸盤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52234787 品番SS-400SCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能

電源(V)AC100 電流(A)1 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 切断能力(mm)薄鉄板2 切断能力(mm)真鍮板約3 切断能力(mm)木材約45 ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500〜1500、60Hz:約400〜1400 ストローク(mm)約20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)13.5 付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本 仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm) ベース寸法(mm)245×405 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625 テーブル高さ(mm)165 フトコロ奥行寸法(mm)最大400 テーブル傾斜角(°)0〜45 定格時間(分)30 ピン間距離(mm)約127 用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに 保証期間6か月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52234787
2022-08-02
用途:
木工DIY
製造業

スピード調節、ブロワーも付いていて、その上ピンタイプの替刃の付け外しがとても簡単で素早く出来るので、くり抜き作業の効率が良いです。後は手元照明が有れば完璧です。私は小型のLEDライトで補っています。

1人が参考にしています
対象商品:
52234787
2022-01-18
用途:
木工D.I.Yでくりぬき作業とちょっとした切断
製造業

この価格帯で角度調節、スピードコントロール、ブロワー機能が付いていたので買いました(手元照明はLEDのフレキシブルデスクライトを持っているので無くても大丈夫)。一番の良いポイントは鋸刃の交換がとても簡単な事です。くりぬき作業時の楽さが全然違って来るので、助かってます。

4人が参考にしています
対象商品:
52234787
2021-10-21
用途:
日曜大工・趣味の工作
その他業種

思ったより早く荷物が付きました。梱包も完璧でした。
早速試運転しましたがスムーズな切れ味でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2023-03-08

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする