RED ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス 52234815 RED ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス 52234815 RED ソーラープリズムアイ (点滅同期) グリーンクロス 52234815

ソーラープリズムアイ (点滅同期)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-6551-43 注文コード52234815 品番RED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

コーンに付けたままコーンバー(内径Φ80mm)が設置可能です。無線のモジュールを使用しているので最大40M以内ならトンネルなどの電波の届かない場所でも同期点滅可能です。LEDが2灯ついており、360°どこからでも灯りが見え、視認性の高い仕様になっております。

動作時間【無日照】約120時間 用途工事灯として 仕様【同期システム】2.4GHz同期点滅式 材質透明部分:PC/本体:PP 寸法(mm)H156×74 質量(g)160 タイプソーラー式 差込サイズ(Φmm)39.7 充電時間(時間)【ソーラー】約14 アズワン品番64-6551-43 通信距離(m)40(同期)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

ソーラープリズムアイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする