剛立(GTシリーズ) 25巾厚爪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様メートル 注文コード52235549 品番GTR-2550
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は目盛仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

テープ長さ(m)5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面(裏面は正縦数字) テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 仕様455mmピッチスタッドマーク付・大型ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付 材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂 質量(g)320 テープタイプ高耐久ナイロンコート
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235549
2021-05-01
用途:
仕事全般に使います。
タイセイ硝子店 様

テープは名の通り剛性が高く、爪も丈夫で期待通りです。
表示も見やすくて良いです。
コンベックス全般に言えることですが、リターンスプリングが強すぎて危険です。
私はどれも分解して巻きを戻して緩めて使います。スプリングの強度が適切なら、星五個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする