ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
剛立(GTシリーズ) G25巾厚爪
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
6.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
注文コード
52235585
品番
GTR-G2565
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・目盛仕様・JIS規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
テープ長さ(m)
6.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面(裏面は正縦数字)
テープ幅(mm)
25
用途
寸法測定用
仕様
455mmピッチスタッドマーク付・大型ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
443
テープタイプ
高耐久ナイロンコート
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。