ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
ダブルジー(GG)シリーズ GGR厚爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目盛仕様
尺相当
注文コード
52235646
品番
GGR25-75S
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
テープ長さ(m)
7.5
目盛仕様
尺相当
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
用途
寸法測定用
仕様
455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付
材質
テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
アズワン品番
64-8539-30
テープタイプ
高耐久ナイロンコート
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。