ダブルジー(GG)シリーズ GGRステン厚爪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛仕様メートル 注文コード52235664 品番GGRS25-55
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は目盛仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープタイプステンレス(シリカコート)
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする