ダブルジー(GG)シリーズ GGRステンマグ厚爪 ホルダー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52235689 品番GGRS25-55MZ
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪もステンレス)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様(マグネット付)。
ロック機能付。セフティメタルルダーZ(SH-02)付。
安全ロープ取付リング付。

テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 テープ幅(mm)25 用途寸法測定用 材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 テープタイプステンレス(シリカコート)
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235689
2021-05-01
用途:
測定作業時
建設業・工事業

ステンレス製ですのでサビに強くて、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする