回転式コンベックスホルダー コンポケR・マルチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52235698 品番MHRML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ脱着コンベックスホルダー。
現在使用中のコンベックスのベルトクリップを使って簡単に脱着可能。
コンベックスの加工不要。
回転式のため縦・横両ベルトに対応。
ステンレスパネルを採用した高強度設計。
主要メーカーのベルトクリップに対応。

適合ベルト幅(mm)60以内 適合幅(mm)30以内(国内で販売されている主要メーカーのベルトクリップに対応) 適合ベルト厚(mm)6以内
注意
※一部対応していないベルトクリップあり。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
電気工事
建設業・工事業

市販のコンベックスがそのまま使える。差し込んだら、ストッパーを解除しないと外れない。解除はコンベックスを抜く動作と一体。後からベルトに差し込めるし、クリップ式でないので安定感抜群。金物を使っていて、インパクトの細いフックにも使える。更に回転機能もあり、落下防止ワイヤーも付けられて、この値段。これでセフの購入を断念しました。
一点だけ弱点。ストッパーがプラなのでシャツの裾やら、かみこんだ時に、抉るように外すと、ほぼ100%破損します。これで三回買い換えました。

対象商品:
52235698
2021-09-18
用途:
腰袋にコンベックス(メジャー)を装着時
建設業・工事業

自社製品専用の同様の商品は多いですが、これは、普通の、例の銀色のベルトにもかけられる挟むだけの金物が付いていれば、大抵のコンベックスに対応した優れものです。しかも、使い勝手はそれらとあまり変わりないと思われます。(結局他を使ったことはありません)
入れるときは、金具を押し当てスぺらせるだけ。外すときは黒の部品の上端を指で引っ掛けてスライドさせれば、ストッパーが外れます。金物で補強もされており、落下防止ワイヤーをひっかける穴もあります。値段を考えても、これは本当に優れてた商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52235698
2021-10-30
用途:
大工工事
建設業・工事業

コンベックスのフックを、交換しないで良いのですごく使いやすいので、リピーターで、3個目になります。

対象商品:
52235698
2020-05-28
用途:
建築作業全般に
オガワハラ 様 (建設業・工事業)

ガッチリキャッチしてくれて、インパクトドライバーも余裕で受け止めてくれます。解除も簡単にできます。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする