LDF20SS・N/8/102P1 LED直管20形2本入り オーム電機 52235777 LDF20SS・N/8/102P1 LED直管20形2本入り オーム電機 52235777

LED直管20形2本入り

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 52235777 品番 LDF20SS・N/8/102P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ
直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル

電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 光色昼白色 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・直流電源
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
≪使用上のご注意≫
・専用器具及び銅鉄安定器のグロースタータ器具のみ直接使用可能です
チラツキが発生した場合、あるいはラピットスタータ器具、インバータ器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません
使用する場合は必ず工事店、電気店等の有資格者に依頼してください、一般の方の電気工事は禁止されています
・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります
・交流100V/200V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください
・ランプ周囲温度が5℃〜40℃の範囲で使用してください
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります
(雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください)
・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、機器が誤作動することがあります
・水洗いや分解・改造はしないでください
・ランプを長く直視しないでください、目に悪影響を及ぼすおそれがあります
・使用済みのランプは各自治体のルールに従い割らずに廃棄してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作業場の蛍光灯と交換しました。
通常の交換と同じ手順で交換出来ました。

2024-10-25
用途:
自宅の交換
株式会社ヤマカメカプン 様

簡単に交換することができ、LEDで電気代も
安くてたすかります。

対象商品:
52235777
2024-05-25
用途:
屋内通路の照明

これまでより明るくなりました。器具がグロースタータではなく、電子スターターだったので直結してOKでした。箱に説明が書いてあったので助かりました。

対象商品:
52235777
2023-05-04
用途:
玄関の照明に使用
医療・福祉・介護関連業

スターター式の蛍光灯から交換しました!
点灯管を付属のダミープラグに変え、LED直管を装着するだけです。
眩しくなく、ちょうど良い明るさです!

1人が参考にしています
対象商品:
52235777
2022-02-23
用途:
灯りの交換
cozycycle 様

普通の蛍光灯では暗さを感じたので交換しました。
購入差額が大きいので言うほど節約にはならないかと思います。
しかし、明るく為ったので満足です。

対象商品:
52235786
2022-01-07
用途:
熱帯魚(水草)水槽の照明
サービス業

今回で2回目の購入です。蛍光灯用の器具をそのまま使用できるのが良い。明るさも20w蛍光灯より明るいような気がする。昼光色の色合いも気に入っています。白色の方が、明るく見えそうなので、次回は白色にしてみようと思っています。

対象商品:
52235786
2021-07-30
用途:
蛍光灯のLED化
有限会社平井電設 様

蛍光灯からLED化するのに、グローを付属のグローモドキに交換するだけと面倒な工事が無く簡単に交換できました。あとは耐久性に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
52235777
2021-05-03
用途:
台所の照明に使用
農・林・水産業

新たに、LED蛍光管20Wタイプを購入しまして、非常に明るくなりました。
食事もより旨くなったような気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする