LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236136 品番 LDR5L-W/S 9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ

電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 光色電球色 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)515 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 エネルギー消費効率(Lm/W)103 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※次の器具では使用できません。(センサー検知障害の原因)
・下面開放型器具でも、細長い器具やランプの取り付け位置が奥まっている器具では、センサーが検知しなかったり、検知範囲が狭くなる場合がありますので使用できません。
・白熱電球専用の人感センサー付き器具、リモコン付器具など
・取り付け高さが3m以上になる器具
・ランプを2個以上装着する器具(この他の状況により使用できない場合があります。)
・電子スイッチでは使用できません。
※次の器具では使用できません。
・密閉型器具では、センサーが検知しないため使用できません。
・水銀灯などのHIDランプ器具・誘導灯・非常用照明器具
・調光(明るさが調整できる)機能の付いた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236136
2021-09-20
用途:
トイレ証明
農・林・水産業

トイレ照明に採用しましたが夜間点灯のタイミングが今一、ドアを開けて中に入らないと点灯しない。ドアの開きで反応して欲しかったな。

対象商品:
52236136
2020-08-30
用途:
トイレ用に設置しました。
その他業種

明るさには満足ですトイレ用には十分ですが
センサーの感知範囲が狭いのか真下に行かないと点灯しません
それと退室後2分間も点灯しているのが勿体なく
LEDなのにエコじゃないなと思いますがセンサー付きでこの価格は
コスパはイイんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする