小形LED電球40形広配光タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236285 品番LDA4L-G-E17 IH92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

この商品はLED5年保証対象です
小形電球40形相当
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
広配光約230°
光が全方向に広がります
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED 口金E17 電球形状一般球 光色電球色 定格消費電力(W)4.2 全光束(Lm)482 全長(mm)77 質量(g)26 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.07 エネルギー消費効率(Lm/W)114.7 使用場所屋内 配光角度(°)約230
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236285 LDA4L-G-E17 IH92 45430597 LDA4L-G-E17 AG6 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52236285 LDA4L-G-E17 IH92 45430780 LDA4L-G-E17 RA 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機 1個 689 税込758 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236303
2021-05-17
用途:
普通の家電照明
医療・福祉・介護関連業

オーム電機でこの値段は満足です。普通に明るく、配光も良いと思います。
後は耐久性ですかね。。。

対象商品:
52236303
2021-05-17
用途:
家庭用
運輸・通信業

リピート購入です。
斜め差しのソケットに使用しています。斜め専用の電球より少し暗く感じますが慣れれば問題ありません。
価格も手頃で選択が限定されるので満足しています。

対象商品:
52236319
2020-12-14
用途:
電球交換

白熱電球が付いているので交換しましたが、明るくて価格も安く満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする