直管蛍光ランプ40W形

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード52236443 品番FL40SS・W/36 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命10000時間スリムタイプ。

電球の種類蛍光灯 種別40W形 点灯形グロースターター形 定格ランプ電力(W)36 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 全光束(Lm)2850 定格寿命(時間)10000 適合点灯管FG-4P(FE-4P)
注意
※こちらの商品は10本セットでのご注文となります。1本でのご注文はできませんのでご注意ください。
※インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます。
※日本国内用。
※本商品は白色(W)仕様のため、昼白色・昼光色と比べると、やや黄色みを感じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
使用済み蛍光管の交換用に使用。

使用済み蛍光管の交換用に使用。目の白内障の手術をしており LEDの光の下では 書類、図面、部品 等が見ずらい為 交換用に多めに備蓄購入した。

対象商品:
52236443
2025-10-11
用途:
白色ではない

少し前に購入していて ようやく使いました。
レビューあるように白くはなくオレンジがかっています。
白いと書いてる人もいるのでロットによって違うのか。
工場で使うのには微妙です。

2025-11-01
用途:
倉庫の天井
卸売・小売業

4100Kでした。十分に暖色で、白色のイメージではないです。せめて5500K以上、6000Kくらいで白色と表記して欲しいですね。あと、商品説明に、色温度表記して欲しいです。2025/10/31

2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
蛍光灯交換

LEDライトに変更するにも工事がいるし、賃貸なのでまだまだ従来の蛍光灯が必要な為、
安くて良い明るさの蛍光灯が欲しかった為購入しました

2024-11-22
用途:
工場や事務所に

まだ使用していませんが、安く購入でき、スリムなので保管スペースも場所をとらなくて良かったです。

対象商品:
52236459
2024-07-14
用途:
蛍光灯として。
プレジール 様 (卸売・小売業)

蛍光灯が切れたので購入しました。
直径が、細くなりビックリしましたが、無事に使えてます。

2024-11-27
用途:
工場の照明

白色という事で購入しましたが電球色で黄色い。暗くて使えない、さてどうやって消化するか?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする