直管蛍光ランプ40W形

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード52236459 品番FLR40SS・W/32 10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長寿命10000時間スリムタイプ。

電球の種類蛍光灯 種別40W形 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)32 光色白色 長さ(mm)約1198 外径(Φmm)約26.5 全光束(Lm)2500 定格寿命(時間)10000
注意
※こちらの商品は10本セットでのご注文となります。1本でのご注文はできませんのでご注意ください。
※インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます。
※日本国内用。
※本商品は白色(W)仕様のため、昼白色・昼光色と比べると、やや黄色みを感じる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52236459 FLR40SS・W/32 10P 40519945 FLR40S・EX-N/M 10P 40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機 40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機 1箱(10本) 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
使用済み蛍光管の交換用に使用。

使用済み蛍光管の交換用に使用。目の白内障の手術をしており LEDの光の下では 書類、図面、部品 等が見ずらい為 交換用に多めに備蓄購入した。

対象商品:
52236443
2025-10-11
用途:
白色ではない

少し前に購入していて ようやく使いました。
レビューあるように白くはなくオレンジがかっています。
白いと書いてる人もいるのでロットによって違うのか。
工場で使うのには微妙です。

2025-11-01
用途:
倉庫の天井
卸売・小売業

4100Kでした。十分に暖色で、白色のイメージではないです。せめて5500K以上、6000Kくらいで白色と表記して欲しいですね。あと、商品説明に、色温度表記して欲しいです。2025/10/31

2025-06-11
用途:
仕事で使用
有限会社有田製作所 様

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
蛍光灯交換

LEDライトに変更するにも工事がいるし、賃貸なのでまだまだ従来の蛍光灯が必要な為、
安くて良い明るさの蛍光灯が欲しかった為購入しました

2024-11-22
用途:
工場や事務所に

まだ使用していませんが、安く購入でき、スリムなので保管スペースも場所をとらなくて良かったです。

対象商品:
52236459
2024-07-14
用途:
蛍光灯として。
プレジール 様 (卸売・小売業)

蛍光灯が切れたので購入しました。
直径が、細くなりビックリしましたが、無事に使えてます。

2024-11-27
用途:
工場の照明

白色という事で購入しましたが電球色で黄色い。暗くて使えない、さてどうやって消化するか?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする