バルサン ふとん圧縮袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2枚) 注文コード 52236556 品番 H00256
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,018 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

防虫・殺虫でおなじみ「効き目のバルサン」シリーズから圧縮袋が登場!ダニよけ成分に加えて防虫成分も配合!ダニだけではなく、イガ・カツオブシムシなどの害虫からも布団を守ります。アレルギーの原因ともなるダニはもちろん、大切な布団の繊維を食べてしまう害虫にも効果があります。ダニよけ・防虫成分は圧縮袋の内側に練り込んでいるので、外に漏れず内側だけに徐々に蒸散していきます。吸引バルブはキャニスタータイプの掃除機であれば海外製凸型ノズルにも対応したオートバルブで、スピード吸引を実現しています。閉じると色が変わるカラーファスナーを採用!閉じ忘れを防ぎます。ファスナーを閉めるスライダーは取り付け済みなので、紛失もしづらいです。2つ折りも対応できるタテ型タイプです。狭い場所への収納にも便利です。

用途ふとん収納に。 材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂・スライダー:ポリプロピレン 寸法(mm)800×1200×15H サイズM 質量(g)268 シリーズバルサン 収納の目安シングルふとん
注意
※スティックタイプやハンディタイプの掃除機では、吸引力が弱いため圧縮できません。※70%以上の羽毛製品に使用できます。羽根製品やフェザーの多い羽毛製品には使用しないでください。(羽根が折れて厚さが戻らなくなったり、圧縮袋をキズつけて空気もれの原因となります。)また、起毛処理された物(毛足の長い物)・皮革製品にも使用しないでください。収納物の材質表示をご確認の上ご使用ください。※圧縮に適しているか不明な場合は、ふとん・毛布をお買い上げの店舗・メーカーまでお問い合わせください。※袋の穴あきや破損の原因となりますので圧縮袋を引きずったり、押さえつけたりしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
お客様用のふとんの収納
農・林・水産業

使いやすく、購入してよかったです。防虫もすぐれているので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする