LLX-W200K 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 52236888 LLX-W200K 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 52236888 LLX-W200K 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 52236888 LLX-W200K 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 52236888 LLX-W200K 屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド 52236888

屋外用LEDライトスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52236888 品番LLX-W200K
参考基準価格(税別)¥206,400 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト
雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場
防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)
スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能
コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)
グローブパイプ内防塵仕様
可搬用把手付
汚れ防止用養生カバー&パッド付属

電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする